Beli torque wrench 3 4 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Mulai

    Rp4.599.900

    KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Deskripsi:
    Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Torque Wrench
    • Square Drive (inch): 1
  2. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  3. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.099.900

    TOHNICHI Kunci Torsi
    Deskripsi:
    Memory Pointer for easy Torque Reading. Ideal for torque measuring and quality check application with accuracy ± 3%.
  4. TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.
    atribut:
    • Accuracy (%): +/- 3
  5. PROTO Torque Wrench 3/4inch Drive Fixed Head Micrometer
    Mulai

    Rp23.999.900

    PROTO Torque Wrench 3/4inch Drive Fixed Head Micrometer
    atribut:
    • Drive Size (inch): 3/4
    • Finish: Full Polish
    • Specification ASME: ASME B107.300-2010
    • Storage Case Part Number: J6007PB
    • Style: Micrometer
  6. SATA Mechanical Torque Wrench 3/4inch Dr A-Series
    Mulai

    Rp11.999.900

    SATA Mechanical Torque Wrench 3/4inch Dr A-Series
    Deskripsi:
    Torque Wrench is a precision instrument. Warranty conditions : SATA Torque Products are warrantee to : (1) be free of defects in material and workmanship. (2) Accuracy standards for calibration are warrantee for 90 days from date of purchase. Products for which warranty repair is requested should be returned, at Buyer's cost, to your nearest repair center. SATA Torque Products are precision instruments that contain moving parts. These components are subject to normal wear through use, and replacement there of is the responsibility of the Buyer. Torque Products should be routinely checked for calibration at an authorized repair center using SATA repair parts. This Warranty shall not apply to Products which have been misused, abused, damaged by accident or otherwise, repaired by anyone other than an authorized repair center or modified by anyone other than SATA Tools.
    atribut:
    • Drive Tang Size (inch): 3/4
  7. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  8. Tri Torq Torque Wrench 3/8 inch
    Mulai

    Rp3.499.900

    Tri Torq Torque Wrench 3/8 inch
    Deskripsi:
    Manufactured from high quality satin finish steel with a polished steel head. Supplied with a fully traceable calibration certificate and robust storage case. A unique triangular design linear torque wrench. The desired torque value can be set, and is displayed in the torque windows on the handle. The classic 'click sound' notifies the user when pre-set torque has been reached. Manufactured to BS EN 26789 : 1994 and Federal GGG-W-686 standards.
    atribut:
    • Torque Wrench Type: Adjustable Ratchet Reversible
    • Accuracy: +/- 4%
    • Drive Size: 3/8 Inch
    • Drive Shape: Square
    • Includes: Moulded Storage Case Traceable Calibration Certificate
  9. monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 3
    • Type: Head exchange type
  10. TJAP MATA Kunci Torsi 3/4inch
    Mulai

    Rp10.999.900

    TJAP MATA Kunci Torsi 3/4inch
    atribut:
    • Ratchet Head (inch): 3/4
  11. PROTO Torque Wrench 1/4inch Drive Electronic Interchangeable Head Assembly
    Mulai

    Rp10.999.900

    PROTO Torque Wrench 1/4inch Drive Electronic Interchangeable Head Assembly
    atribut:
    • Drive Size (inch): 1/4
    • Increments (ft-lbs): 0.01
    • Increments (inch-lbs): 0.1
    • TorqueRange (inch-lbs): 25-250
    • Torque Range (N m): 2.8-28.2
    • Height (inch): 2
    • Increment (N m): 0.01
    • Overall Length (inch): 17-1/4
    • Overall Length (mm): 438.15
    • Specification ASME: ASME B107.28
    • Style: Electronic
    • Torque Range (ft-lbs): 2.1-20.8
    • Weight (lbs): 2.2
    • Width (inch): 1-3/4
  12. monotaro Kunci Torsi Tipe Preset (Untuk Penggunaan Profesional)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    monotaro Kunci Torsi Tipe Preset (Untuk Penggunaan Profesional)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 3
    • Accessories: Case
    • Head Shape: Ratchet type
  13. PROTO 3/8inch Drive Dial Torque Wrench
    Mulai

    Rp7.999.900

    PROTO 3/8inch Drive Dial Torque Wrench
    atribut:
    • Drive Size (inch): 3/8
    • Increments (inch-lbs): 5
    • Overall Length (inch): 10
    • Weight (lbs): 1.3
    • Finish: Full Polish
    • Overall Length (mm): 254
    • Specification ASME: ASME B107.14M
    • Specification ISO: ISO 6789
    • Specification_JIS: JIS B4650
    • Torque Range (Kgf.cm): 56 to 280
    • Torque Range (lbs-inch): 50 to 250
  14. PROTO Torque Wrench 1inch Drive Fixed Head Micrometer
    Mulai

    Rp66.999.900

    PROTO Torque Wrench 1inch Drive Fixed Head Micrometer
    atribut:
    • Style: Micrometer
    • Finish: Full Polish
    • Specification ASME: ASME B107.14M
    • Specification TO: TO33K6-4-2193-1
    • Drive Size (inch): 1
    • Specification ISO: ISO 6789
    • Specification_JIS: JIS B4650
  15. Snap-on TQ Series Flex-Head Torque Wrench 1/2inch (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Snap-on TQ Series Flex-Head Torque Wrench 1/2inch (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    1/2inch Drive Flex-Head TQ-Series Torque Wrench (40–250 ft-lb).
    atribut:
    • Square Drive (inch): 3/8
    • Swing Arc: 10°
    • Ratchet Service Kit: RKRS936
    • Increments: 5 ft-lb
    • Head Width (inch): 1-5/8
    • Head Depth (inch): 9/16
    • Color: Red
    • Country of Origin: USA
    • Gear Teeth: 36
    • Head Style: Flex Head
    • Length (inch): 22-3/8
    • Maximum Range (ft-lbs): 250
    • Minimum Range (ft-lbs): 40
    • Overall Length (mm): 568.33
    • Storage Case: PBTQ3
Daftar Harga torque wrench 3 4 inch Terbaru October 2026
KRISBOW Kunci Torsi DigitalRp4.599.900
TOHNICHI Kunci TorsiRp2.199.900
TOHNICHI Kunci TorsiRp3.099.900
TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.899.900
PROTO Torque Wrench 3/4inch Drive Fixed Head MicrometerRp23.999.900
SATA Mechanical Torque Wrench 3/4inch Dr A-SeriesRp11.999.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
Tri Torq Torque Wrench 3/8 inchRp3.499.900
Gestar 3/4inch Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp2.599.900
monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)